Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 4,5 m
ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     8898-WL24941
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-EK-SCH-DKOE-4500
EAN/GTIN:
     4059796019259
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Produktbeschreibung

Die ESD Erdungsleitung ist für ESD Tisch- und Bodenbeläge geeignet.

Eigenschaften

  • Für Tisch-/Bodenbeläge
  • Mit Schutzkappe
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • typischer Ableitwiderstand: 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Anschluss: 10 mm Druckknopf / Öse
  • Länge Kabel: 4,5 m
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
1 MOhm Sicherheitswiderstand
Anschluss:
10 mm Druckknopf / Öse
Länge Kabel:
4,5 m
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, ESD-Schutz, ESD-Erdungszubehör, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.