Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze abgeschrägt, D: 2,2 mm, C250414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze abgeschrägt, D: 2,2 mm, C250414
Lötspitze abgeschrägt, D: 2,2 mm, C250414
Artikel-Nr.:
     8898-WL25284
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C250414
EAN/GTIN:
     8427327255296
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche

Eigenschaften

  • Produktserie: C250
  • Spitzenserie: C250
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 10 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 2,2 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passender Lötkolben: AL250, AP250
  • Passendes Handstück: AL250, AP250
  • passendes Handstück: AL250, AP250
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C250
Spitzenserie:
C250
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
10 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
2,2 mm
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passender Lötkolben:
AL250, AP250
Passendes Handstück:
AL250, AP250
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkartusche jbc, gaskartusche, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 36,39*
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 27,40*
€ 36,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,52*
€ 36,53*
€ 4,80*
ab € 27,83*
€ 36,92*
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.