Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Eurobehälter, schwarz, 400 x 300 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Eurobehälter, schwarz, 400 x 300 x 220 mm
ESD Eurobehälter, schwarz, 400 x 300 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL25614
Hersteller:
     AUER
Herst.-Nr.:
     ESD EG 43/22 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eigenschaften

  • Außenmaße: 40 x 30 x 22 cm
  • Innenmaße: 37 x 27 x 21,5 cm
  • Neues Design: Handgriff mit Radius, Bodenausführung glatt
  • Durchgangswiderstand: 10⁴ < 10¹⁰ Ohm/cm
  • Oberflächenwiderstand: 10⁴ < 10¹⁰ Ohm
  • Farbe: Verkehrsschwarz
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt Liter: 20 l
  • Material: ESD PP
  • Material Lagerkästen: Kunststoff
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Verkehrsschwarz | schwarz
Inhalt Liter:
20 l
Material:
ESD PP
Material Lagerkästen:
ESD PP
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.