Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenklammer für Transportbehälter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenklammer für Transportbehälter, Edelstahl
Etikettenklammer für Transportbehälter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     8898-WL28272
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5310.99.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eigenschaften

  • Typ: Edelstahl

  • Material: Edelstahl
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Lagerung, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,50*
€ 2,96*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 1,60*
€ 3,13*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.