Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötkolben, SG1070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslötkolben, SG1070
Gaslötkolben, SG1070
Artikel-Nr.:
     8898-WL30177
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     201070
EAN/GTIN:
     4059796003081
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben

Eigenschaften

  • Entdecken Sie den vielseitigen JBC Gaslötkolben SG1070 – Ihre All-in-One-Lösung für präzises Löten, Entlöten und Heißluftanwendungen. Mit drei verschiedenen Funktionen in einem kompakten Design ist dieser Lötkolben die ideale Wahl für ein Arbeiten ohne konstante Stromanbindung.
  • 1. Mini-Lötbrenner:
  • Mit einer beeindruckenden maximalen Temperatur von 1300 Grad Celsius eignet sich der Mini-Blowlötbrenner perfekt für das präzise Löten mit Silberlegierungen. Er bietet Ihnen die erforderliche Hitze, um selbst anspruchsvolle Lötarbeiten mit Leichtigkeit durchzuführen.
  • 2. Heißluft:
  • Der JBC SG1070 ist in der Lage, SMDs, ICs, Kunststoffe und mehr zu löten und zu entlöten. Mit einer maximalen Temperatur von 625 Grad Celsius können Sie selbst die anspruchsvollsten SMD-Komponenten problemlos handhaben. Die Heißluftfunktion bietet Ihnen die Präzision, die Sie benötigen, um elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten.
  • 3. Lötkolben:
  • Mit 8 verschiedenen Spitzenmodellen ausgestattet, ermöglicht der JBC SG1070 die Durchführung verschiedenster Lötarbeiten. Die maximale Temperatur von 580 Grad Celsius gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Leistung für Ihre Lötaufgaben.
  • Technische Details:
  • Brennstoff: Gefiltertes Butangas
  • Zündung: Piezoelektrische Zündung
  • Gasvolumen: 15 cm³
  • Gasdauer: 2 Stunden bei mittlerer Leistung
  • Gasleistung einstellbar: Bereich von 25-125W
  • Leistung: 25 – 125 W
  • Handstück Typ: Lötkolben
  • mit Lötspitze: ja
  • passende Spitzen: SG1070
  • passende Steuereinheit: Gas betrieben
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Leistung:
25 – 125 W
Handstück Typ:
Lötkolben
mit Lötspitze:
ja
passende Spitzen:
SG1070
passende Steuereinheit:
Gas betrieben
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Löt-Entlötkolben, Lötkolben, Löttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.