Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XDSL 7 Saugdüse Innen 1,2 mm, Außen 2,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XDSL 7 Saugdüse Innen 1,2 mm, Außen 2,7 mm
XDSL 7 Saugdüse Innen 1,2 mm, Außen 2,7 mm
XDSL 7 Saugdüse Innen 1,2 mm, Außen 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL30641
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051326599
EAN/GTIN:
     4003019431168
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Saugdüse

Eigenschaften

  • mit Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: XDSL-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,2 mm
  • Außendurchmesser: 2,7 mm
  • Düsenlänge: 16,5 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Weitere Informationen:
Produktserie:
XDSL-Saugdüsen
Innendurchmesser:
1,2 mm
Außendurchmesser:
2,7 mm
Düsenlänge:
16,5 mm
Spitzenform:
Saugdüse
Spitzenausrichtung:
gerade
passendes Handstück:
DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe weller, entlötpumpe, Düse, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,74*
Lager 8898
136
1
€ 3,79*
ab € 13,62*
€ 19,65*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 383,10*
Zubehör
Weller Tools
T0051325999
ab € 13,65*
Zubehör
Weller Tools
T0051326099
ab € 14,03*
Zubehör
Weller Tools
T0051326199
ab € 13,61*
Zubehör
Weller Tools
T0051326299
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.