Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh, grau/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuh, grau/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M
ESD-Handschuh, grau/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL39622
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-HS-GR-NY-L-SG-GREY-JCA-302-M
EAN/GTIN:
     4059796005320
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Tauchen Sie ein in ultimativen Schutz und Komfort mit den SafeGuard ESD-Handschuhen. Das grau-türkise Design mit beschichteten Handflächen vereint Stil und Funktionalität auf höchstem Niveau. Hergestellt aus hochwertigem Nylon und Carbon bieten sie ein angenehmes und komfortables Tragegefühl, das seinesgleichen sucht.

Die nahtlose Verarbeitung sorgt für eine perfekte Passform und maximale Bewegungsfreiheit. Dank ihrer atmungsaktiven Eigenschaften sind sie ideal für längere Tragezeiten geeignet. Die Handschuhe entsprechen den strengen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und sind nach EN 388 zertifiziert (Prüfnummer: 113x).

Mit einem Ableitwiderstand von 10⁷-10⁸ Ohm halten diese Handschuhe elektrostatische Entladungen zuverlässig in Schach. Die Handschuhe sind zu 100% silikonfrei und werden inklusive Verpackung geliefert, die mit dem CE-Kennzeichnung, dem SafeGuard Logo und der ESD Kennzeichnung versehen ist.

Sichern Sie sich jetzt die SafeGuard ESD-Handschuhe und profitieren Sie von erstklassigem Schutz und höchstem Tragekomfort. Zeigen Sie Ihre Professionalität und Expertise mit jedem Handgriff – mit SafeGuard.

Eigenschaften

  • Angenehmens und komfortables Tragegefühl
  • Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
  • Nicht waschbar
  • Entsprechend DIN EN 61340-5-1
  • EN 388 (Prüfnummer: 113x)
  • 100% silikonfrei inkl. Verpackung
  • CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
  • Farbe: grau
  • Farbe: grau
  • Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
  • Material Handschuhe: Nylon
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Beschichtete Handflächen
  • Reinraumkompatibel: nein
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
  • Materialzusammensetzung: 80% Nylon, 20% Carbon
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung Handschuhe:
Langfingerhandschuh
Material Handschuhe:
Nylon
Handschuhgröße:
M
Beschichtung:
Beschichtete Handflächen
Reinraumkompatibel:
nein
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
Materialzusammensetzung:
80% Nylon, 20% Carbon
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.