Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Nano Lötkolben, NT115-A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8898-WL44430
Hersteller:
JBC
Herst.-Nr.:
NT115-A
EAN/GTIN:
8427327451469
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
jbc lötkolben
Eigenschaften
kleinstes Nano Handstück
für SMD Bauteile
kurzer Abstand von Spitze zu Griff bietet eine bessere manuelle Kontrolle des Werkzeugs, auch bei Verwendung eines Mikroskops
Weicher Griff verhindert, dass die Finger nach unten rutschen
kompatibel mit NASE-C und NANE-C Stationen und C115 Spitzenserie
Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten
Handstück Typ: Lötkolben
passende Spitzen: c115
Länge Kabel: 1,2 m
passende Steuereinheit: NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool Nano Rework Station
ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Handstück Typ:
Lötkolben
passende Spitzen:
c115
Länge Kabel:
1,2 m
passende Steuereinheit:
NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool Nano Rework Station
ESD gerecht:
ja
... >
Löttechnik
>
JBC
>
JBC Löt-/Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe:
lötkolben
,
Löt-Entlötkolben
,
Löttechnik
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 67,70*
€ 86,00*
Lager 8898
2 Tage
45
€ 3,79*
ab € 71,15*
€ 90,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 94,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,72*
€ 102,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8898
Versand:
Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8898
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzgriffe, für Nano Handstücke
JBC
0016079
ab € 32,64*
Zubehör
JBC Tools C115101 Lötspitze Rundform, gerade Spitzen-Größe 0.1 mm Inhalt 1 St.
JBC
C115101
ab € 29,51*
Zubehör
JBC Tools C115103 Lötspitze Rundform, gerade Spitzen-Größe 0.3 mm Inhalt 1 St.
JBC
C115103
ab € 28,40*
Zubehör
JBC Tools C115105 Lötspitze Rundform, gebogen Spitzen-Größe 0.3mm Inhalt 1St.
JBC
C115105
ab € 28,45*
Zubehör
JBC Tools C115108 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 0.3mm Inhalt 1St.
JBC
C115108
ab € 28,53*
Zubehör
JBC Tools C115112 Lötspitze Klingenform, gerade, gerade Spitzen-Größe 0.3 mm Inhalt 1 St.
JBC
C115112
ab € 28,46*
Zubehör
JBC Tools C115113 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 0.3 mm Inhalt 1 St.
JBC
C115113
ab € 26,69*
Zubehör
Lötspitze; abgewinkelt kegelförmig; 0,1mm
JBC
C115118
ab € 29,70*
Zubehör
Lötspitze; abgewinkelt kegelförmig; 0,1mm
JBC
C115124
ab € 29,70*
Zubehör
Lötspitze; abgewinkelt kegelförmig; 0,5mm
JBC
C115110
ab € 29,69*
Zubehör
Lötspitze; geschraubt; 0,2x0,1mm
JBC
C115116
ab € 29,49*
Zubehör
Lötspitze; geschraubt; 0,4x0,2mm
JBC
C115117
ab € 29,60*
Zubehör
Lötspitze; geschraubt; 1,3x0,3mm
JBC
C115221
ab € 29,56*
Zubehör
Lötspitze; geschraubt; 1,6x0,3mm
JBC
C115222
ab € 30,21*
Zubehör
Lötspitze; geschraubt; 1,8x0,5mm
JBC
C115114
ab € 29,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen