Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ausweistasche mit Clip, Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ausweistasche mit Clip, Querformat
ESD-Ausweistasche mit Clip, Querformat
Artikel-Nr.:
     8898-WL45977
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AT-TR-ESD-QF
EAN/GTIN:
     4059796030551
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
ESD Ausweistasche
ausweistasche

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD-Ausweistasche aus Kunststoff mit Clip ist die ideale Lösung für den sicheren Transport von Ausweisen und Karten in Umgebungen, in denen elektrostatische Entladungen ein Risiko darstellen. Die Tasche ist im praktischen Querformat gestaltet und verfügt über eine Perforierung für einfaches Anbringen an einem Clip. Mit einem transparenten Design bietet sie nicht nur Schutz, sondern ermöglicht auch eine schnelle Identifikation des Inhalts. Der typische Oberflächenwiderstand (Rpp) beträgt 10⁹ Ohm - 10¹⁰ Ohm, was sicherstellt, dass Ihre sensiblen elektronischen Geräte vor elektrostatischen Schäden geschützt sind. Diese ESD-gerechte Tasche vereint Funktionalität mit Sicherheit und ist somit ein unverzichtbares Accessoire für den professionellen Einsatz.

Eigenschaften

  • ESD-Ausweistasche aus Kunststoff mit Clip
  • Querformat, mit Perforierung für Clip
  • Herstellerfarbangabe: transparent
  • Farbe: transparent
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁹ Ohm - 10¹⁰ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
transparent
Farbe:
transparent
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁹ Ohm - 10¹⁰ Ohm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Kleidungszubehör, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.