Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT-AA8 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 425 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze PT-AA8 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 425 °C
Lötspitze PT-AA8 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 425 °C
Lötspitze PT-AA8 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 425 °C
Artikel-Nr.:
     8898-WL46042
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTAA8-1
EAN/GTIN:
     4003019432325
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Eigenschaften

  • Magnastat System

  • Durchmesser: 6,9 mm
  • Produktserie: PT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: PT
  • Spitzenlänge: 33 mm
  • Spitzenbreite: 1,6 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 6,9 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • Spitzen Temperatur: 425 °C
  • passender Lötkolben: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • Passendes Handstück: FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
  • passendes Handstück: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,9 mm
Produktserie:
PT-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
PT
Spitzenlänge:
33 mm
Spitzenbreite:
1,6 mm
Lötspitzendurchmesser:
6,9 mm
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
Spitzen Temperatur:
425 °C
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
9
€ 3,79*
ab € 4,86*
€ 7,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 4,99*
€ 7,20*
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,26*
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,32*
1 Tag
82
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 13,55*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,55*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,99*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.