Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötstation 140 Watt mit Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötstation 140 Watt mit Vakuumpumpe
Entlötstation 140 Watt mit Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     8898-WL47707
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FR 410-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpistole
Entlötstation
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe

Eigenschaften

  • mit Vakuumpumpe - Unterdruck (max.) 80kPa - Saugleistung 15l/min Temperaturbereich 330 bis 450°C inklusive: FR 4103-81 Entlötpistole mit Düsenschnellwechselfunktion zum Einsatz mit Entlötdüsen N61 N61-05 Standard-Entlötdüse 1.0 mm Ø Typ S FH 410-82 Ablageständer FT 400-81 Entlötdüsenreiniger im Metallgehäuse C 5030 Werkzeugkasten incl. Reinigungsnadel für Düse 1.0 mm Ø Reinigungsnadel für Heizelement Reinigungsbohrer für Düse 1.0 mm Ø Düsenauslösewerkzeug Ersatzfilter

  • Nennleistung: 140 W
  • Temperaturbereich °C: 330 – 450 °C
  • Stationstyp: Entlötstation
  • Temperaturstabilität °C: ±5ºC
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Nennleistung:
140 W
Temperaturbereich °C:
330 – 450 °C
Stationstyp:
Entlötstation
Temperaturstabilität °C:
±5ºC
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, hakko entlötstation, entlötstation, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 792,43*
€ 905,94*
Lager 8898
2
Frei Haus
ab € 1.083,88*
€ 1.155,88*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,88*
€ 1.375,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,52*
€ 1.363,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,67*
€ 1.330,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,57*
€ 1.307,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,88*
€ 1.289,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.