Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 1 Overall, 4-lagiges SMMS, antistatisch, mit Kapuze, blau, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProSafe® 1 Overall, 4-lagiges SMMS, antistatisch, mit Kapuze, blau, Größe XXXL
ProSafe® 1 Overall, 4-lagiges SMMS, antistatisch, mit Kapuze, blau, Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     8898-WL51307
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS1B-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Eigenschaften

  • 4-lagiges SMMS-Material
  • 3-teilige Kapuze
  • Arm-, Bein- und Taillengummi
  • innenliegende Nähte
  • Reißverschlußabdeckung
  • 3-teilige Schritteinlage
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • Farbe: blau
  • Farbe: blau
  • Größe: 3XL
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 3
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
3XL
Risikokategorie (PSA-Verordnung):
Kategorie 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.