Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemMax® 1, Chemikalienschutzanzug, gelb, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChemMax® 1, Chemikalienschutzanzug, gelb, Größe XXL
ChemMax® 1, Chemikalienschutzanzug, gelb, Größe XXL
ChemMax® 1, Chemikalienschutzanzug, gelb, Größe XXL
ChemMax® 1, Chemikalienschutzanzug, gelb, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     8898-WL51546
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     CM1-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Produktbeschreibung

Polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug, Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss, Gummizug an Arm- und Beinenden, heißüberklebte Nähte, verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung, leichtes, weiches und dehnbares sowie geräuscharmes Material, gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort, Schutz vor zahlreichen anorganischen Chemikalien und biologische Gefahrstoffe, innenseitig antistatisch.

Eigenschaften

  • Farbe: gelb
  • Farbe: gelb
  • Größe: XXL
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 3
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XXL
Risikokategorie (PSA-Verordnung):
Kategorie 3
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, chemieschutz-overall xxl, Overall, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.