Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL53427 Herst.-Nr.: BE-7907 EAN/GTIN: 7314153010964 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise. Eigenschaften - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für TORX® tamper-resistant Schrauben mit Sicherheitsstift
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
- Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
- Anti-roll flat face on handle
- Grifflänge: 122 mm
- VDE: nein
- Schraubenart: TX07
- ESD gerecht: nein
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
- Griffbreite: 20 mm
- Werkzeuglänge: 197 mm
- Griffdurchmesser: 20 mm
- Klingenlänge: 75 mm
Weitere Informationen: | | Grifflänge: | 122 mm | VDE: | nein | Schraubenart: | TX07 | ESD gerecht: | nein | Verpackungsmaß: | einzeln | Schraubendreherart: | Normale Schraubendreher | Griffbreite: | 20 mm | Werkzeuglänge: | 197 mm | Griffdurchmesser: | 20 mm | Klingenlänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,61* | € 12,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,00* | € 13,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,43* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 10,86* | € 15,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|