Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 356 x 457 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 356 x 457 mm, 100 Stück
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 356 x 457 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60855
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-457X356
EAN/GTIN:
     4059796032654
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Produktbeschreibung

Der SafeGuard ESD-Beutel ist die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung empfindlicher elektronischer Bauteile. Mit einem praktischen Zip-Verschluss ausgestattet, lässt sich der Beutel mühelos wiederverschließen, um den Inhalt vor elektrostatischer Entladung zu schützen. Die Folienstärke von 76µm gewährleistet eine robuste und zuverlässige Hülle für Ihre Komponenten. Das äußere ableitfähige Polyester und das innere ableitfähige Polyethylen bieten einen optimalen Schutz vor elektrostatischen Schäden. Zusätzlich verfügt der Beutel über ein ESD- und Recycle-Symbol sowie Typen- und LOT-Nummern zur einfachen Identifizierung. Die alu-bedampfte Metallisierung sorgt für eine Abschirmung von weniger als 15 nJ und macht den Beutel verschweißbar. Mit einer Größe von 356 x 457 mm und einer Packungseinheit von 100 Stück eignet sich dieser Beutel perfekt für den professionellen Einsatz in der Elektronikfertigung. Vertrauen Sie auf die Qualität und Sicherheit des SafeGuard ESD-Beutels – Ihr zuverlässiger Partner im Umgang mit empfindlichen Bauteilen.

Eigenschaften

  • mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
  • außen: Polyester ableitend
  • innen: Polyethylen ableitend
  • Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
  • verschweißbar
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Farbe: transparent
  • Farbe: metallisiert
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent | metallisiert
Folienstärke:
76µm +/- 10 %
Zip Verschluss:
ja
Eigenschaft Verpackung:
abschirmend
Wiederverschließbar:
ja
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel 356 x 457 mm, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD-Schutz, Abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,8652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,41*
€ 131,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,21*
€ 131,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,63*
€ 123,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,13*
€ 117,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,52*
€ 102,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.