Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 203 x 305 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 203 x 305 mm, 100 Stück
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 203 x 305 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60967
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Eigenschaften

  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer - ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen
  • Metallisierung - Aluminiumbedampfung
  • Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJoule
  • Verschweißbar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: silber
  • Farbe: metallisiert
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | metallisiert
typischer Ableitwiderstand:
10⁹ - 10¹⁰ Ohm
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
abschirmend
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD-Schutz, Abschirmend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
21
€ 3,79*
ab € 19,60*
€ 26,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,28*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,99*
€ 32,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,84*
€ 31,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,67*
€ 30,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,73*
€ 29,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,54*
€ 28,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,60*
€ 23,32
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,30*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,44*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,32*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,47*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,38*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,56*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,66*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,68*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,24*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,76*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1216.A
ab € 55,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.