Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere, geschmiedet, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtseilschere, geschmiedet, 190 mm
Drahtseilschere, geschmiedet, 190 mm
Drahtseilschere, geschmiedet, 190 mm
Drahtseilschere, geschmiedet, 190 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL61927
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 61 190
EAN/GTIN:
     4003773040651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Produktbeschreibung

Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 6,0mm² - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 4mm - AWG: 7.

Eigenschaften

  • Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
  • Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
  • Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
  • Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
  • Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • Volumen mit Verpackung: 1,417 dm³
  • Art der Verpackung: Einzelpackung
  • RoHS konform: nein
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 190 mm
  • AWG: 7
  • Beschreibung Kopf: poliert
  • Griff Ausprägung: mit Kunststoff überzogen
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10 mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): 7 mm
  • Schneidwert Drahtdurchmesser mittel: 4 mm
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,417 dm³
Art der Verpackung:
Einzelpackung
RoHS konform:
nein
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Werkzeuglänge:
190 mm
AWG:
7
Beschreibung Kopf:
poliert
Griff Ausprägung:
mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
10 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere knipex, kabelschere, Werkzeug, Schere
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 30,33*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 25,92*
€ 30,74*
1
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 30,78*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 26,59*
€ 31,38*
Lager 8898
5
1
€ 3,79*
ab € 33,40*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 190 03
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.