| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL65208 Herst.-Nr.: 87030-45 EAN/GTIN: 4042035734426 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - EN ISO 20347:2012
- Schnallenverschluss
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- integrierte Einlegesohle
- Innenfutter aus Gewebe
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Glattleder, perforiert
- Zusatz-Kennzeichen: E,A,FO
- Atmungsaktiv
- Farbe: schwarz
- Geschlecht: unisex
- Schutzkappe: nein
- Ausführung Schuhe: Clogs
- Sicherheitsklasse: OB
- Rutschhemmung: SRC
- Schuhweite: Weite 10 (Standardweite)
- Material Schuhe: Glattleder
- Schuhgröße EU: 45
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | unisex | Schutzkappe: | nein | Ausführung Schuhe: | Clogs | Sicherheitsklasse: | OB | Rutschhemmung: | SRC | Schuhweite: | Weite 10 (Standardweite) | Material Schuhe: | Glattleder | Schuhgröße EU: | 45 | ESD gerecht: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs, ESD-Schutz, ESD-Schuh, ESD-Clog |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,54* | € 38,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,65* | € 38,46* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 28,70* | € 38,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,38* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|