Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturstation 700 W 230 V, mit MSE Entlötmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturstation 700 W 230 V, mit MSE Entlötmodul
Reparaturstation 700 W 230 V, mit MSE Entlötmodul
Artikel-Nr.:
     8898-WL71436
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     RMSE-2QF
EAN/GTIN:
     8427327569898
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
jbc heißluftgerät

Produktbeschreibung

Die RMS Complete Rework Station ist die schnellste und sicherste Lösung zum Löten und Nacharbeiten, auch mit Heißluft. Sie besteht aus stapelbaren Modulen und allem notwendigen Zubehör, um Ihre Arbeit zu erleichtern.

Die RMS bietet alle Vorteile der Excellence Range. Sie bietet die beste Lötqualität dank des JBC Most Efficient Soldering System und zusätzlich helfen Sleep & Hibernation Modes, die Lebensdauer der Lötspitze zu verlängern.

Die DDU Control Unit verwaltet bis zu zwei Werkzeuge gleichzeitig und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel.

Das elektrische Entlötmodul MSE ist für einen vollständigen Entlötprozess unerlässlich.

Die JT Hot Air Station steuert die Rework-Aufgabe mithilfe von Temperatur- und Luftstromprofilen.

RMS arbeitet gleichzeitig mit dem DR560 Entlötkolben, dem T245 Allzweckgriff und dem JTT Heizschlauch-Set.

Eigenschaften

  • Temperatur (DDU): 90 bis 450 ºC / 190 bis 840 ºF
  • Temperatur (JT): 150 bis 450 ºC / 300-840 ºF
  • Luftstrom (JT): 5 bis 50 SLPM
  • Betriebsarten (JT): Heizung / Profile / Kühlung
  • Unterdruck (MSE): 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
  • Durchflussmenge (MSE): 9 SLPM
  • Temperatur (DDU) 30% / 228 mmHg / 9 inHg
  • USB-B (Rückseite): Software PC / Rückverfolgbarkeit
  • USB-A (Vorderseite): Firmware-Aktualisierung. Lötgrafik / Profilverwaltung.
  • Roboter: RS-232 Fernsteuerung oder Smart Fume Extractor Anschluss
  • TC Typ K (JT): Kann sowohl für Steuerungs- als auch für Schutzzwecke verwendet werden.
  • Pedal: Optionale Werkzeugsteuerung
  • Potentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
  • ESD-sicher
  • Widerstand zwischen Spitze und Erde: <2 Ohm
  • Spannung zwischen Spitze und Erde: <2 mV RMS
  • Spitzenleistung (DDU): 150 W pro Werkzeug - 23,5 V
  • Spitzenleistung (JT): 700W
  • Betriebstemperaturbereich: 10 bis 50 ºC / 50 bis 120 ºF
  • Premium-Stationen: 232 x 148 x 295 mm / 14,55 kg
  • Paket: 700 x 410 x 390 mm / 16,49 kg
  • Leistung: 700 W
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 90 – 450 °C
  • Stationstyp: Heißluftstation, Reparaturstation
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
700 W
Spannung:
230 V
Temperaturbereich °C:
90 – 450 °C
Stationstyp:
Heißluftstation, Reparaturstation
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Löttechnik, Entlötstation, Reparaturstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.610,16*
€ 3.708,72*
Frei Haus
ab € 3.501,77*
€ 3.708,73*
Lager 8898
10
Frei Haus
ab € 3.610,48*
€ 3.708,99*
€ 6,90*
ab € 3.993,70*
€ 4.093,50*
Frei Haus
ab € 4.058,46*
€ 4.158,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.708,99*
€ 4.413,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.694,19*
€ 4.396,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.634,69*
€ 4.325,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.610,48*
€ 4.296,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
DR560-A
ab € 390,73*
Zubehör
JBC
JT-T2A
ab € 243,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.