Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 10mm² (43933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 10mm² (43933)
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 10mm² (43933)
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 10mm² (43933)
Artikel-Nr.:
     8898-WL72766
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43933
EAN/GTIN:
     4010995439330
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2

Produktbeschreibung

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.

Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.

Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen.

Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmenverbindungen.

Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden. Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen. Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht. Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Für Anwendungen in der Elektrik.

Eigenschaften

  • Blisterverpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbcode DIN: Ja
  • Farbcode FR: Nein
  • Farbcode DE: Nein
  • Inhalt: 50
  • Farbe: rot
  • Durchmesser D1: 4.5 mm
  • Durchmesser D2: 7.6 mm
  • Stärke S2: 0.4 mm
  • Länge L1: 22 mm
  • Länge L2: 12 mm
  • Stärke S1: 0.2 mm
  • Nenngröße (mm²): 10 mm²
  • Abisolierbereich (AWG): 8
  • mit Batterie: Nein
  • Alternative Artikelbezeichnung: C000C100012
  • Produktserie: C000C
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelbezeichnung:
C000C100012
Produktserie:
C000C
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Verpackungsmaß:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen sortiment, Werkzeug, Zubehör, Kabelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.