Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Grundreiniger R, 5 Liter, für Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststein


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
ESD Grundreiniger R, 5 Liter, für Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststein
ESD Grundreiniger R, 5 Liter, für Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststein
Artikel-Nr.:
     8898-WL73473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     617000590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 5l

Produktbeschreibung

Schonender Bauschluss- und Grundreiniger. Starkes Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten. Leichte Alkalität. Geprüft durch das Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)

Anwendungsbereich

Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststeinböden. Speziell geeignet für Linoleum- und Gummibeläge. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

Anwendung

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Grundreiniger R in Wasser verdünnt oder pur mit einem Wischmop vorlegen, einwirken lassen. Belagsfläche mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine SRP bearbeiten. Grundreiniger R während des Reinigungsprozesses nicht auf dem Boden abtrocknen lassen, daher abschnittsweise arbeiten. Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

Verbrauch

2-3 Liter pro 100 qm bei Verdünnung 1:5 bis 1:10

10-15 Liter pro 100 qm unverdünnt

Technische Daten

Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside, NTA, Phosphate, CITRAL, LIMONENE, Lösemittel.

GISCODE: GG 20 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

ADR/RID: kein Gefahrgut.

DPD: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Eigenschaften

  • ESD gerecht: ja

Weitere Informationen:
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, ESD-Schutz, Reiniger, Reinigung, Zubehör, Spray, Pflege, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,108* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 36,79*
€ 43,78
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 36,64*
€ 43,60
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 35,28*
€ 41,98
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 34,98*
€ 41,63
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 25,54*
€ 30,39
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.