Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, weiße Reflexstreifen, Länge: 90 cm
Artikel-Nr.:
     894-1000140
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000140
EAN/GTIN:
     4044589508591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Parkplatzbegrenzung Radstopp 90 cm aus Recyclinggummi mit weißen Reflexstreifen und Befestigungsmaterial
wolk® Parkplatzbegrenzung

Parkplatzbegrenzung zur frontalen als auch seitlichen Eingrenzung von Parkflächen.

  • auch als Leitsystem nutzbar
  • für Parkplätze, Parkhäuser, Zufahrten und Wege
  • Kennzeichnung und Markierung von Parkbuchten
  • klare Signalwirkung
  • verstärkte Befestigungslöcher
  • rutschfeste Oberfläche
  • mit funktionalen Tragegriffen
  • UV- und temperaturbeständig
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Maße (LxBxH): 90,0 x 15,0 x 10,0 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
90,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Parkplatzbegrenzung
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung
Farbe:
weiß/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verkleben
Material:
Hartgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 36,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.