Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A, Eingangsstecker: CEE 32A 400V
Artikel-Nr.:
     894-1000429
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154890020
EAN/GTIN:
     4007123650361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
brennenstuhl tragbarer Wandverteiler 32 A mit 1x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A, 4x 230V Steckdosen
brennenstuhl® tragbarer Wandverteiler 32 A

Robuster Stromverteiler aus schlagfestem Kunststoff mit ergonomischen Tragegriff.

  • 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V
  • 1 CEE-Steckdosen 400V/16 A
  • 1 CEE-Steckdosen 400V/32 A
  • 1 Anschlusssteckdose CEE 32A 400 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Schutzabdeckung für Sicherungen
  • FI-Personenschutzschalter 30mA
  • 4 Leitungsschutzschalter LS 230V/16A 1-polig
  • 1 Leitungsschutzschalter LS 400V/16A 3-polig
  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
  • max. elektrische Belastbarkeit bis 22000 W

Maße (LxBxH): 28 x 34,9 x 13 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,9
Höhe [cm]:
13,0
Länge [cm]:
28,0
Schutzart:
IP44
Produktart:
Baustromverteiler
Produktkategorie:
Stromverteiler | Betriebseinrichtung (BS)
Farbe:
grau | blau | rot
Anzahl Steckdosen:
6
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen:
CEE 400 V/16 A | CEE 400 V/32 A | 230 V/16 A
Stecksystem:
CEE | TYP E | TYP F (DE)
Material:
Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
848
€ 8,50*
ab € 130,4299*
€ 151,7399*
8 Tage
862
€ 5,99*
ab € 130,93*
€ 156,13*
€ 4,90*
ab € 136,89*
€ 158,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 158,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 174,13*
€ 199,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.