Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54, Lichtstrom: 2.150 lm
Artikel-Nr.:
     894-1000432
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171960205
EAN/GTIN:
     4007123675685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
brennenstuhl Akku LED Baustrahler EL 2000 MA IP54 Powerbank-Funktion mit 6 Stunden Leuchtdauer
brennenstuhl® Akku LED Baustrahler EL 2000 MA

Kompakter Akku Baustrahler mit Tragegriff.

  • klappbar
  • extrem robust
  • zwei Schaltstufen (100%, 50%)
  • staub und spritzwassergeschützt, IP54
  • Schlagfestigkeit IK08
  • Metallgehäuse
  • integrierter Li-Ion Akku
  • stufenlos schwenkbar
  • Schlagfestigkeit IK08

Maße (LxBxH): 7 x 25,2 x 26 cm

Lichtstrom: 2150 lm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,2
Höhe [cm]:
26,0
Länge [cm]:
7,0
Schutzart:
IP54
Produktart:
Baustrahler
Produktkategorie:
Leuchten | Handwerkerbedarf (BS)
Farbe:
silber | schwarz
Farbtemperatur [K]:
6000
Leistung [W]:
20,0
Leuchtdauer [h]:
6
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
2.150
Lieferung inkl.:
USB-Ladekabel
Kapazität [mAh]:
6.600
Stromversorgung:
Akku
Material:
Metall
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3924
€ 8,50*
ab € 23,8384*
€ 32,3911*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 33,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,30*
€ 33,30*
€ 4,99*
ab € 25,50*
€ 33,93*
€ 4,90*
ab € 25,22*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3806*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,36*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,77*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,8009*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.