Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul solid Fußstütze, (BxH): 37 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul solid Fußstütze, (BxH): 37 x 25 cm
Maul solid Fußstütze, (BxH): 37 x 25 cm
Maul solid Fußstütze, (BxH): 37 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     894-1000556
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9012590
EAN/GTIN:
     4002390041072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Maul solid Fußstütze höhenverstellbar in 4 Stufen und Stellfläche mit gummierter Matte
MAULsolid Fußstütze

Die Fußstützen von Maul fördern eine gesunde Sitzhaltung am Arbeitsplatz, indem sie eine ergonomische und komfortable Positionierung der Füße unterstützen.

  • Stellfläche mit gummierter Matte
  • höhenverstellbar in 4 Stufen
  • seitliche Bewegungsfreiheit
  • rutschhemmende Gummi-Stellfüße

Farbe: grau, schwarz

Material: Kunstoff


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
8,1
Länge [cm]:
35,0
Produktart:
Fußstützen
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff | Gummi
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbar, mit gummierter Matte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 29,68*
€ 6,78*
ab € 23,05*
€ 31,25*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 23,18*
€ 31,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 36,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.