Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.0995 Herst.-Nr.: 21.0995 EAN/GTIN: 4044589024589 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Eisverbot Eisverbot- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Verbotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Symbol: | Eisverbot | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Durchmesser: | 20,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,74* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,34* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|