Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 4 - Zeichen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 4 - Zeichen 4
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 4 - Zeichen 4
Artikel-Nr.:
     894-210.1807.4
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1807.4
EAN/GTIN:
     4044589227218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
wolk
Plaketten
Kerbzangen
Hinweisschild - Kraftfahrzeuge Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 4 - Zeichen 4

SafetyMarking® selbstklebende Zahlenaufkleber

  • für Fahrzeuggewichtsangaben
  • permanent haftend, auch für den Außeneinsatz geeignet

  • Version: 4 - Zeichen 4
  • Material: 0029 PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
3,0 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,28*
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.