Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kerbzange klauke
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kerbzange

  Kerbzange  (1.484 Angebote unter 29.396.421 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „kerbzangen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kerbzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kerbzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (50 Angebote) 
97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonfo...
Knipex
97 53 04
ab € 92,14*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 52 36 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm (53 Angebote) 
97 52 36 KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung ...
Knipex
97 52 36
ab € 60,23*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm (47 Angebote) 
97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpf...
Knipex
97 53 09
ab € 100,60*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (48 Angebote) 
97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonfo...
Knipex
97 53 14
ab € 97,28*
pro Stück
 
 Stück
Presswerkz. Für Rohrkabelschuhe Und Verbinder Normalausführung, 6 - 50 Mm² (22 Angebote) 
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben.
Klauke
K05
ab € 191,51*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0068
ab € 18,42*
pro Stück
 
 Stück
PZ 6 ROTO (47 Angebote)
Weidmüller
9014350000
ab € 121,29*
pro Stück
 
 Stück
PZ 16 (48 Angebote)
Weidmüller
9012600000
ab € 118,48*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 43 200 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm (24 Angebote) 
97 43 200 Crimp-Systemzange Mit montiertem Crimpeinsatz für MC4-Photovoltaikstecker (2,5 / 4 / 6 mm²). Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Position...
Knipex
97 43 200
ab € 83,01*
pro Stück
 
 Stück
Presswerkzeug mit auswechselbaren Einsätzen (20 Angebote) 
Schneller. werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse....
Klauke
K507
ab € 135,50*
pro Stück
 
 Stück
Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 0,75 - 16 mm² (18 Angebote) 
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Pre...
Klauke
K2
ab € 103,16*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 08 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm (46 Angebote) 
97 53 08 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpf...
Knipex
97 53 08
ab € 94,33*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 33 02 MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 250 mm (51 Angebote) 
97 33 02 KNIPEX MultiCrimp® Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wec...
Knipex
97 33 02
ab € 155,93*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 04 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (SB-Karte/Blister) (20 Angebote) 
97 53 04 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normko...
Knipex
97 53 04 SB
ab € 94,30*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 22 240 Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 240 mm (44 Angebote) 
97 22 240 Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern. Mit Gew...
Knipex
97 22 240
ab € 13,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kerbzange
^

Die Kabelschuhcrimpzange für lötfreie Kabelverbindungen

Die Kabelschuhcrimpzange ist ein Spezialwerkzeug und gehört zu den Crimpzangen, mit denen man sichere Kabelverbindungen anstatt durch Löten durch plastische Verformung des Bauteils sowie des Kabels schafft. Um ein dauerhaftes Ergebnis zu erreichen, darf der Zangenkopf nicht zu groß oder unpassend geformt sein, denn sonst schließt man Luft ein, die im Laufe der Zeit Korrosionsbildung unterstützt.

In welchen Bereichen die Zange genutzt wird

Crimpkabelschuhe werden in der Elektroinstallation genutzt, um Kabelverbindungen bei ösen- oder gabelförmig auslaufenden Kabelschuhen durch Schrauben oder ansonsten durch Stecken zu erreichen. Solche Verbindungen gibt es
  • in der Elektrotechnik (isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen),
  • im Bereich der Automotive (Kabelschuhe, Flachsteckhülsen, Flachstecker mit offenen Crimpkrallen),
  • in der Datennetzwerktechnik (BNC-/TNC-Koaxialstecker, 8-polige Modularstecker) oder
  • der Solartechnik (isolierte Kabelschuhe und Solarsteckverbinder) bzw.
  • entsprechend den eigenen Anforderungen des Anwenders (Dornpressung, Rollpressung, Trapez- und Sechskantpressung, 6- und 8-polige Modularstecker, auch Westernstecker genannt).

Zum Aufbau der Zange

Die Crimpzange besitzt sehr unterschiedlich ausgeformte Backen, wobei die Kabel und Crimpschuhe entweder seitwärts oder von vorne in die Gesenke zugeführt werden. Eine Hebelmechanik sorgt für eine gute Kraftübertragung vom Griff auf den Zangenkopf. Manche Hersteller justieren den Pressdruck vor, andere bieten eine hierfür vorgesehene Verstellschraube. Die Griffe sind kunststoffverkleidet und sorgen so für einen sicheren Halt. Die relativ kurze Länge der Zange von bis zu 20 Zentimeter sorgt für ein leichtes Gewicht und garantiert so ergonomisches Arbeiten.

Kurz zur Funktionsweise

Die Kabelschuhe besitzen seitwärts nach oben gebogene Blechenden, zwischen die die Litze gelegt wird. Durch das Schließen der Zange, werden die Blechenden gebogen und nach unten gedrückt, so dass sich der Querschnitt eines liegenden „B“ ergibt. Für Kabelschuhe mit Kerbung, gibt es Zangen deren Unterseite in die Kerbung greift, während die Oberseite wie beschrieben funktioniert. Je nach Kabelschuh oder Stecker gibt es diverse, zum Teil auch auswechselbare Gesenke, so dass man auch vom Querschnitt her ovale, dorn- oder trapezförmige bzw. vier- oder sechskantförmige Pressungen vornehmen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.