Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Prüfplaketten 8 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 4 cm


Menge:  Bögen  
Produktinformationen:
Indiv. Prüfplaketten 8 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 4 cm
Indiv. Prüfplaketten 8 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 4 cm
Indiv. Prüfplaketten 8 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 4 cm
Artikel-Nr.:
     894-250.S5403
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     25.S5403
EAN/GTIN:
     4044589442208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d40 mm
alle prüfplaketten
Individuell gefertigte Prüfplaketten Sicherheitsfolie 0,1 mm weiß


Individuelle Prüfplaketten mit Ihrem eigenen Logo mit flexibler Farb- und Formatwahl, genau für Ihre Ansprüche!

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.

Dokumentieren Sie ihre Anlagen und Maschinen mit einer Prüfplakette die sich von Standardplaketten abhebt.

 

  • zur Kennzeichnungen von Anlagen und Maschinen
  • optimale Kennzeichnung Ihrer Wartungsintervalle
  • durch eigenes Logo hervorragende Werbewirkung

 

Wir produzieren für Sie auch Ihre Grundplakette ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Einsatzzwecken.

 


  • Material: Dokumentenfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Sicherheitsfolie
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
Text nach Wahl
Nutzen [Bogen]:
8
Grundfarbe:
weiß
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 10,61*
Lager 894
5
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 10,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Bögen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
Mindestbestellmenge: 5 Bögen ( entspricht € 53,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
25.S5402
ab € 2,81*
Ähnlich
Wolk
25.S5401
ab € 4,60*
Ähnlich
Wolk
25.S5400
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.