Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Rohrleitungsband, Atemgas, Gruppe 3, grau, DIN 2403, Länge 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SafetyMarking Rohrleitungsband, Atemgas, Gruppe 3, grau, DIN 2403, Länge 33m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Atemgas, Gruppe 3, grau, DIN 2403, Länge 33m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Atemgas, Gruppe 3, grau, DIN 2403, Länge 33m
Artikel-Nr.:
     894-290.3770
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3770
EAN/GTIN:
     4044589469496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Luft
Rohrleitungsband Atemgas
SafetyMarking® Rohrleitungsband, Gruppe 3

Dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung von Durchflussstoffen und Fließrichtung. Die selbstklebende Folie ist extrem temperaturbeständig und durch die zusätzliche Laminatschicht gegen mechanische Beanspruchungen geschützt. Die Textfeldhöhe von 2 cm (Textfeld mit Pfeil: 3,12 cm) erlaubt auch die Kennzeichnung von Rohrdurchmessern ab 40 mm

  • erfüllt zu 100% die DIN 2403 und die TRGS 201
  • starkhaftend und selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 bis 150°C
  • wisch- und kratzfest
  • resistent gegen Wasser, Öle und Laugen
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • von allen Seiten lesbar
  • 1056 einzelne Kennzeichnungsfelder
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • Größe Einzeletikett (BxH): 8,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Atemgas
Nutzen [Bogen]:
1.056
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
3 - Luft
Material:
Polyesterfolie
Breite:
8,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
8,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,73*
€ 114,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,86*
€ 114,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,86*
€ 136,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,47*
€ 135,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,06*
€ 130,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,78*
€ 124,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.