Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Verbotsschild - Verbotszeichen ""Bedienung mit langen Haaren verboten"", 6 Stück auf Bogen, je 5 cm"


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
"Verbotsschild - Verbotszeichen ""Bedienung mit langen Haaren verboten"", 6 Stück auf Bogen, je 5 cm"
"Verbotsschild - Verbotszeichen ""Bedienung mit langen Haaren verboten"", 6 Stück auf Bogen, je 5 cm"
Artikel-Nr.:
     894-300.0452
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0452
EAN/GTIN:
     4044589118554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 50mm
Verbotsschild auf Bogen Bedienung mit langen Haaren verboten
Bedienung mit langen Haaren verboten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Bedienung mit langen Haaren verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 7,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 7,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0454
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.