Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
Artikel-Nr.:
     894-300.B1017
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1017
EAN/GTIN:
     4044589351920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
GHS 03
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 03 - Brandfördernd

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 03
  • Symbol: Flamme über Kreis
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,0 x 2,0 cm
  • 32 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor Entzündungs- und Brandgefahr durch oxidierende Stoffe. Kann in Kombination mit brennbaren Stoffen explodieren.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
32
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GHS03, Gefahrensymbol 03, ghs 03 folie, ghs 03, ghs 03 wolk, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,13*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,82*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2,13*
€ 2,53
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Blatt
1 Blatt enthält 32 Stück (ab € 0,02344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1014
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.B1016
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1018
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1021
ab € 8,14*
Ähnlich
Wolk
21.B1017
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1019
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1022
ab € 8,69*
Ähnlich
Wolk
30.B1020
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1013
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1015
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1023
ab € 12,63*
Ähnlich
Wolk
31.B1024
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.