Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2025 - 2025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2025 - 2025
Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2025 - 2025
Artikel-Nr.:
     894-320.D0050.2025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.D0050.2025
EAN/GTIN:
     4044589494764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nummerierte Jahresetiketten
500 Stück auf Rolle
38 mm
Papier permanent
Jahreszahlen Aufkleber in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 2025 - 2025

SafetyMarking® Etikettenaufkleber mit Jahreszahlen

Aufkleber mit Jahreszahlen für die einfache und schnelle Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablage. Aber auch für Lager Logistik & Inventurvorgänge geeignet.

  • Papier, permanent haftend
  • Etikettendurchmesser: 4,0 cm
  • absolut blickdichtes Material (zum zuverlässigen Abdecken alter Ordnerbeschriftungen)
  • 500 Klebepunkte auf Rolle
  • hergestellt in Deutschland

  • Version: 2025 - 2025
  • Material: 1073 Haftpapier, weiß, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.