Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M3092 Herst.-Nr.: 309B5066 | 7000095502 EAN/GTIN: 8021684220388 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch 309 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen 3M™ Scotch® Verpackungsklebeband 309Selbstklebendes Verpackungsband für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Packstücken. Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 besteht aus einem bi-axial gereckten Polyproylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis. - bewährtes Standard-Verpackungsklebeband
- sehr leise Abrolleigenschaft
- Klebstoff: Acrylat
- für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet
- gute Eignung für unterschiedliche Kartonoberflächen
- Format: 50 mm breit, 66 m lang
- Stärke: 50 my
1 VE = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,0 | Länge [m]: | 66,00 | Stärke [mm]: | 0,05 | Produktart: | Verpackungsklebeband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | braun | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, packband scotch, Scotch® Verpackungsklebeband 309, mittelschw. Kartons, braun, 1 VE=6, 66mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,31723* | € 3,08667* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,03* | € 18,95* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,09* | € 18,95* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,44* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|