Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-430.1163 Herst.-Nr.: 43.1163 EAN/GTIN: 4044589355348 |
| | |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Foto-Handy benutzen verboten Kombischild Foto-Handy benutzen verboten- Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
- Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Produktart: | Verbotskombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Foto-Handy benutzen verboten | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Kunststoff | Breite: | 26,2 cm | Höhe: | 37,1 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 14,56* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 14,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,76* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|