Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Hier kein Hundeklo, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-500.0494
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.0494
EAN/GTIN:
     4044589428325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Erdspieß mit Verbotsschild Hier kein Hundeklo
Hier kein Hundeklo


  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte
  • Größe (Durchm.): 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einstecken
Form:
Sonderform
Symbol:
Kein Hundeklo
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Durchmesser:
18,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.