Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz Verkehrsschild StVO Nr. 114, 2mm, 63 cm StVO - Nr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz Verkehrsschild StVO Nr. 114, 2mm, 63 cm StVO - Nr. 114
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz Verkehrsschild StVO Nr. 114, 2mm, 63 cm StVO - Nr. 114
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz Verkehrsschild StVO Nr. 114, 2mm, 63 cm StVO - Nr. 114
Artikel-Nr.:
     894-530.6022
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6022
EAN/GTIN:
     4044589182234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
10 (Gefahrzeichen)
114 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Rutschgefahr
Gefahrzeichen Schleudergefahr bei N...
Verkehrsschild Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz VZ: 114 StVO - Nr. 114
SafetyMarking® Verkehrsschild Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz VZ: 114

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnung vor einer Fahrbahn, die durch Nässe oder Verschmutzung wenig griffig ist und zu Schleuder- oder Rutschgefahr führen kann

Handlungsemfehlung: Geschwindigkeit und Fahrweise an die Strassenverhältnisse anpassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
114
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Schleudergefahr bei Schmutz, 10 (gefahrzeichen), Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 114, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 40,19*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 56,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6022
ab € 43,81*
Ähnlich
Wolk
57.6023
ab € 60,80*
Ähnlich
Wolk
53.6023
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.