Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt freihalten, Verkehrsschild StVO, Nr. 2049, 50x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrt freihalten, Verkehrsschild StVO, Nr. 2049, 50x50 cm
Feuerwehrzufahrt freihalten, Verkehrsschild StVO, Nr. 2049, 50x50 cm
Feuerwehrzufahrt freihalten, Verkehrsschild StVO, Nr. 2049, 50x50 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6076
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6076
EAN/GTIN:
     4044589177650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Brandschutzschild Feuerwehrzufahrt Fläche für die Feuerwehr freihalten
Feuerwehrzufahrt Fläche für die Feuerwehr freihalten / StVO Nr. 2049


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
50,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Feuerwehrzufahrt freihalten, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.