Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 42x31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 42x31,5 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 42x31,5 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 42x31,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6083
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6083
EAN/GTIN:
     4044589182555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1008-31 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Zusatzzeichen Verkehrsführung geändert VZ: 1008-31
Nr. 1008-31 - Verkehrsführung geändert


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Verkehrsführung geändert
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1008-31
Breite:
42,0 cm
Höhe:
31,5 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1008 (zusatzzeichen), Typ 1, 2mm stark, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6084
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.