Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 60x45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 60x45 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 60x45 cm
Zusatzzeichen nach StVO Nr. 1008-31, Verkehrsführung geändert, 60x45 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6084
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6084
EAN/GTIN:
     4044589182562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1008-31 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Zusatzzeichen Verkehrsführung geändert VZ: 1008-31
Nr. 1008-31 - Verkehrsführung geändert


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 45,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Verkehrsführung geändert
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1008-31
Breite:
60,0 cm
Höhe:
45,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1008 (zusatzzeichen), Typ 1, 2mm stark, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6083
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.