Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild, Ende Spielstraße, Größe: 60 x 90 cm Zeichen 325.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild, Ende Spielstraße, Größe: 60 x 90 cm Zeichen 325.2
Verkehrsschild, Ende Spielstraße, Größe: 60 x 90 cm Zeichen 325.2
Verkehrsschild, Ende Spielstraße, Größe: 60 x 90 cm Zeichen 325.2
Verkehrsschild, Ende Spielstraße, Größe: 60 x 90 cm Zeichen 325.2
Artikel-Nr.:
     894-530.6175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6175
EAN/GTIN:
     4044589427687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
325 (Richtzeichen)
325.1 (Richtzeichen)
325.2 (Richtzeichen)
326 (Richtzeichen)
Verkehrsschild Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs VZ: 325.2 Zeichen 325.2
SafetyMarking® Verkehrsschild Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs VZ: 325.2

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Auch als "Spielstraße" bekannt. Hier endet ein verkehrsberuhigter Bereich

Handlungsempfehlung: Wie beim Ausfahren aus einem Grundstück ist man gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern wartepflichtig, Rechts-vor-Links gilt nicht


  • Größe (BxH): 90,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Vorschrift:
StVO
Vorschrift Ordnungsnummer:
325.2 - 325.2
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
90,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtzeichen Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs, Richtzeichen Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, Richtzeichen Verkehrsberuhigter Bereich, Zeichen 325.2, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6175
€ 151,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.