Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Eingeschr. Haltverbot VZ: 286, Größe: 42 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Eingeschr. Haltverbot VZ: 286, Größe: 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Eingeschr. Haltverbot VZ: 286, Größe: 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Eingeschr. Haltverbot VZ: 286, Größe: 42 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5701
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5701
EAN/GTIN:
     4044589472915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
13a (Vorschriftzeichen)
286 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Eingeschränktes H...
286 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Eingeschränktes Haltverbot VZ: 286
SafetyMarking® Eingeschränktes Haltverbot VZ: 286

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hier gilt eingeschränktes Haltverbot. Das Halten zum ein- und aussteigen oder be- und entladen ist erlaubt

Handlungsempfehlung: Länger als drei Minuten Halten im ausgewiesenen Bereich ist nicht erlaubt. Beim Be- und Entladen darf man sogar länger dort stehen, man muss aber auch dafür sorgen, dass das Vorhaben so schnell wie möglich erledigt wird.


  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Eingeschränktes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
286
Durchmesser:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5176
ab € 7,38*
Ähnlich
Wolk
11.5177
ab € 11,71*
Ähnlich
Wolk
21.5175
ab € 2,91*
Ähnlich
Wolk
21.5179
ab € 1,89*
Ähnlich
Wolk
21.5176
ab € 5,10*
Ähnlich
Wolk
53.5701
ab € 24,93*
Ähnlich
Wolk
53.5702
ab € 39,31*
Ähnlich
Wolk
57.5702
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.