Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Vorfahrtstraße VZ: 306, Größe (BxH): 60 x 60 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Vorfahrtstraße VZ: 306, Größe (BxH): 60 x 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Vorfahrtstraße VZ: 306, Größe (BxH): 60 x 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Vorfahrtstraße VZ: 306, Größe (BxH): 60 x 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Vorfahrtstraße VZ: 306, Größe (BxH): 60 x 60 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6141
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6141
EAN/GTIN:
     4044589474322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
306 (Richtzeichen)
307 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ende der Vorfahrtstraß...
Richtzeichen Vorfahrtstraße
Verkehrsschild Vorfahrtstraße VZ: 306
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorfahrtstraße VZ: 306

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Sie befinden sich auf der Vorfahrtstraße

Handlungsempfehlung: Hier haben Sie Vorfahrt, Fahrzeuge aus der Querstraße müssen warten. Hier befindet man sich so lange auf einer Vorfahrtstraße, bis das Ende markiert wird


  • Größe (BxH): 60,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Vorfahrt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
306
Breite:
60,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 306 (richtzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6140
ab € 44,31*
Ähnlich
Wolk
53.6140
ab € 29,05*
Ähnlich
Wolk
53.6141
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.