Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 01 - rot/weiß
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 01 - rot/weiß
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 01 - rot/weiß
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.1010.01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.11.054
EAN/GTIN:
     4055381138589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
SafetyMarking Warnmarkierungsband rechtsweisend, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

SafetyMarking® Warnmarkierungsband

Preisgünstiges Warnmarkierungsband zur schnellen Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit guter Warnwirkung am Tage.

  • einfaches markieren von Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • bei Bedarf, wieder entfernbar
  • nicht-reflektierende Kontrastfarben
  • Materialstärke: 0,10 mm

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 17,89*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,89*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 24,50*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 24,50*
7 Tage
4
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,87*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
420.11.965
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.