Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
WSM Fahrradständer Blickpunkt, Werbetafel weiß, Stahlblech, verzinkter Stahl, 6 Einstellpl.
Artikel-Nr.:
     894-900.1268
Herst.-Nr.:
     105100025
EAN/GTIN:
     4250366514932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer Blickpunkt mit Werbetafel 6 Einstellplätze bei zweiseitiger Radeinstellung
WSM® Werbe-Fahrradständer BlickPunkt

Ideal für eine dauerhaft platzierte Werbung mit Langzeitwirkung!

  • Werbetafeln aus Stahlblech, beidseitig nutzbar, weiß pulverbeschichtet, Größe: 89,0 x 64,5 cm
  • für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • Ständer ist praktisch und leicht durch 2 seitliche Laufrollen zu platzieren
  • robuste Stahlkonstruktion mit bogenförmigen Bügeln
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • auch für Mountainbikes geeignet,
    Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm
  • besonders standfest durch zwei zusätliche Kippschutzrohre
  • Lieferung inkl. Schrauben und Montageanleitung

  • Größe (Werbetafel, beidseitig nutzbar): 86,6 x 62,2 cm
Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Länge [cm]:
105,0
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
320
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Werbetafel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
6
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 382,90*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 324,03*
€ 385,37*
€ 4,95*
ab € 334,14*
€ 396,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 333,36*
€ 396,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 63,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.