Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm
Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß zur Regalbeschriftung,VE=100Stk,10x5cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3075
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     90.3075
EAN/GTIN:
     4044589050427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Permaflex Magnetschilder zum beschriften, blanko weiß
Permaflex® Magnetfolie zur Regalbeschriftung

Durch hohe Haftkraft und Flexibilität die optimale Beschriftungsmethode für alle eisenmetallischen Untergründe.

  • Beschriftung kann mit wischfesten Faserschreibern erfolgen
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß

  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
100
Material:
Magnetfolie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetiketten weiß, magnetische etiketten, Permaflex Magnet-Folienstreifen, weiß, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,77*
€ 48,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
90.3071
€ 14,58*
Ähnlich
Permaflex
90.3073
€ 25,50*
Ähnlich
Permaflex
90.3074
€ 33,24*
Ähnlich
Permaflex
90.3072
€ 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.