Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 928, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,075
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-900.3444
Hersteller:
Permaflex
Herst.-Nr.:
034844
EAN/GTIN:
4050177348449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
PERMAFLEX Magnetband 928 Magnetband PERMAFLEX 928
Magnetbänder PERMAFLEX® 928
hochkoerzitives Magnetpulver mit einem hochwertigen und flexiblen Kunststoff (PE)
dauerhaft magnetisiert
selbstklebend
zum Hinterkleben von Plakaten und Schildern
vielsetig einsetzbar
verschiedene Materialstärken und -breiten für optimalen Halt
Breiten:
10, 15 oder 20 mm
Materialstärken:
1 oder 0,75 mm
Größe (BxH): 100,0 x 1,5 cm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Magnetstreifen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
magnetisch | selbstklebend
Material:
Polyethylen
Breite:
1,5 cm
Länge:
1,0 m
Stärke:
0,75 mm
... >
Lager 894
>
Zubehör und Befestigung
>
Verklebung
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
magnetband selbstklebend
,
Schilderbefestigung
,
Magnetband PERMAFLEX 928
,
selbstklebend
,
100 x 1
,
5 x 0
,
075
,
PERMAFLEX
,
Absperrbänder
,
Warnbänder
,
SafetyWalk
,
Folien
,
Absperrgitter
,
Baustellenkennzeichnungen
,
Trassenwarnbänder
,
Gefahrenstellen
,
Kunststoffbänder
,
Sicherungsmittel
,
Einschlagpfosten
,
Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Permaflex
032854-1,5cm
€ 5,66*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 2 x 0,1 cm
Permaflex
032854-2cm
€ 7,09*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Permaflex
053024
€ 26,04*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 2,0 x 0,1 cm
Permaflex
053044
€ 28,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.