Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 2,0 x 0,1 cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-900.5344
Hersteller:
Permaflex
Herst.-Nr.:
053044
EAN/GTIN:
4050177530448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
PERMAFLEX Magnetband 424 Magnetband PERMAFLEX 424
Magnetbänder PERMAFLEX® 424
hochkoerzitives Magnetpulver mit einem hochwertigen und flexiblen Kunststoff (PE)
dauerhaft magnetisiert
selbstklebend
zum Hinterkleben von Plakaten und Schildern
vielsetig einsetzbar
verschiedene Materialstärken und -breiten für optimalen Halt
Breiten:
10, 15 oder 20 mm
Materialstärken:
1 oder 0,75 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Magnetstreifen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
magnetisch | selbstklebend
Material:
Polyethylen
Breite:
2,0 cm
Länge:
5,0 m
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 894
>
Zubehör und Befestigung
>
Verklebung
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
selbstklebendes magnetband 20 mm breit 5 m lang
,
magnetband selbstklebend
,
magnetband, selbstklebend 10 x 1
,
Schilderbefestigung
,
selbstklebend
,
Rollenware
,
500
,
0 x 2
,
0 x 0
,
1 cm
,
PERMAFLEX
,
Absperrbänder
,
Warnbänder
,
SafetyWalk
,
Folien
,
Absperrgitter
,
Baustellenkennzeichnungen
,
Trassenwarnbänder
,
Gefahrenstellen
,
Kunststoffbänder
,
Sicherungsmittel
,
Einschlagpfosten
,
Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,52*
€ 33,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Permaflex
032854-1,5cm
ab € 3,47*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 2 x 0,1 cm
Permaflex
032854-2cm
ab € 4,45*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 928, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,075
Permaflex
034844
ab € 3,65*
Ähnlich
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Permaflex
053024
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen