Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking Kerbzange Lochzange mit Rundloch zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
Artikel-Nr.:
     894-900.3650
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     9304302
EAN/GTIN:
     4044589051455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollzange
Prüfetiketten Kerbzange
Prüfetikettenkerbzange
Prüfplaketten Lochzange
SafetyMarking Kerbzange mit Rundloch Lochzange zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplaketten
SafetyMarking® Kerbzange

Die SafetyMarking® Lochzange ermöglicht durch die Tiefe (50 mm) auch ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle.

  • Lochzange zum Ausstanzen
  • Kerbform: rund
  • Lochgröße: 2 mm
  • auschließlich für die Einzelstanzung anzuwenden

Material: Stahl, vernickelt


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
13,5
Lochgröße [mm]:
2
Maultiefe [mm]:
50
Produktart:
Kerbzange | Lochzange
Produktkategorie:
Prüfplaketten
geeignet für:
Prüfplaketten
Kerbform:
Kreis
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten Zange, Prüfplakettenlochzange, Prüfplakettenzange, Schaffnerzange, kontrollzange, SafetyMarking Kerbzange Lochzange zum Ausstanzen bzw. Markieren von Prüfplakette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,70*
€ 73,95*
€ 4,95*
ab € 57,46*
€ 73,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 56,92*
€ 73,96*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 99,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 109,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3808
€ 0,446*
Zubehör
Wolk
21.0938
€ 1,11*
Zubehör
Wolk
30.c4020__22
€ 11,39*
Zubehör
Wolk
21.3733__22
€ 5,83*
Zubehör
Wolk
30.c1060__22-24
€ 11,41*
Zubehör
Wolk
30.c1070__22-25
€ 11,43*
Zubehör
Wolk
30.c1080__22-25
€ 11,38*
Zubehör
Wolk
30.c1090__22-27
€ 11,38*
Zubehör
Wolk
30.3798__22
€ 11,39*
Zubehör
Wolk
30.3799__22
€ 12,83*
Zubehör
Wolk
30.c3100__22
€ 11,38*
Zubehör
Wolk
30.c3110__22
€ 11,38*
Zubehör
Wolk
30.0831__22
€ 17,59*
Zubehör
Wolk
30.3688__22
€ 11,44*
Zubehör
Wolk
30.3668__22
€ 11,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.