Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Prüfplaketten (mit schwarzem Blitz), 40 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Elektro-Prüfplaketten (mit schwarzem Blitz), 40 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,5 cm
Elektro-Prüfplaketten (mit schwarzem Blitz), 40 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3808
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3808
EAN/GTIN:
     4044589036940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
Prüfplakette Symbol: schwarzer Blitz
Prüfplakette Schwarzer Blitz


  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Elektro-Prüfplaketten (mit schwarzem Blitz), wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,11725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.